FACEMIX
ソムリエエプロン
色移りや退色を防止する原着糸生地で仕立てたエプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
素材
トロピカル
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
91
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79395096
FK7186
ブラック
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
79395078
FK7186
ブラウン
¥
3,300
取扱い終了
79395087
FK7186
ネイビー
¥
3,300
取扱い終了
79395105
FK7186
ワイン
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください