FACEMIX
ミドルエプロン
色移りや退色を防止する原着糸生地で仕立てたエプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
素材
トロピカル
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
62
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79395139
FK7187
ブラック
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
79395114
FK7187
ブラウン
¥
3,000
取扱い終了
79395130
FK7187
ネイビー
¥
3,000
取扱い終了
79395148
FK7187
ワイン
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください