曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - FACEMIX長袖シャツ - FACEMIX長袖シャツ - FACEMIX長袖シャツ - FACEMIX

艶感あるデニム調生地仕立てのダンガリー風シャツ

ネイビー混率(%)ポリエステル65、綿35素材ツイル内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79405334FB4570USS40557098
6,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
79405350FB4570US435772106
6,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
79405359FB4570UM455978111
6,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
79405368FB4570UL476180116
6,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
79405377FB4570ULL496182121
6,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
79405386FB4570U3L516184126
6,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
79405395FB4570U4L536085131
6,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする