曜日別特売

バンドカラー長袖シャツ

バンドカラー長袖シャツ - FACEMIXバンドカラー長袖シャツ - FACEMIXバンドカラー長袖シャツ - FACEMIXバンドカラー長袖シャツ - FACEMIX

ダンガリー風シャツをバンドカラーでスマートに

ネイビー混率(%)ポリエステル65、綿35素材ツイル内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79395157FB4571USS40556698
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79395166FB4571US435768106
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79395175FB4571UM455974111
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79395184FB4571UL476176116
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79395200FB4571ULL496178121
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79395209FB4571U3L516180126
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79395218FB4571U4L536081131
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする