FACEMIX
ユニセックスコックシャツ
適度なハリとストレッチ性で見た目と着心地の良さを両立
混率(%)
ポリエステル100
素材
タイプライター
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79402927
FB4572U
ベージュ
SS
43
37
62.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79402936
FB4572U
ベージュ
S
46
39
64.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79402945
FB4572U
ベージュ
M
48
41
70.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79402954
FB4572U
ベージュ
L
50
43
72.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79402970
FB4572U
ベージュ
LL
52
44
74.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79402979
FB4572U
ベージュ
3L
54
44
76.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79402988
FB4572U
ベージュ
4L
56
43
77.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79402997
FB4572U
ベージュ
5L
58
43
78.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403006
FB4572U
ブラウン
SS
43
37
62.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403015
FB4572U
ブラウン
S
46
39
64.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403024
FB4572U
ブラウン
M
48
41
70.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403040
FB4572U
ブラウン
L
50
43
72.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403049
FB4572U
ブラウン
LL
52
44
74.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403058
FB4572U
ブラウン
3L
54
44
76.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403067
FB4572U
ブラウン
4L
56
43
77.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403076
FB4572U
ブラウン
5L
58
43
78.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403085
FB4572U
ブラック
SS
43
37
62.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403094
FB4572U
ブラック
S
46
39
64.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403110
FB4572U
ブラック
M
48
41
70.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403119
FB4572U
ブラック
L
50
43
72.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403128
FB4572U
ブラック
LL
52
44
74.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403137
FB4572U
ブラック
3L
54
44
76.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403146
FB4572U
ブラック
4L
56
43
77.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
79403155
FB4572U
ブラック
5L
58
43
78.5
¥
6,100
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください