FACEMIX
メンズ長袖シャツ
カジュアルも楽しめるクレリックシャツ
混率(%)
身頃:ポリエステル100、衿・カフス:ポリエステル80、綿20
素材
NFロンドンストライプ
性別
男性用
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サックス
パープル
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79411309
FB5053M
サックス
S
42
58
78
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411318
FB5053M
サックス
M
44
60
80
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411327
FB5053M
サックス
L
46
62
82
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411336
FB5053M
サックス
LL
48
62
84
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411345
FB5053M
サックス
3L
50
62
86
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411354
FB5053M
サックス
4L
52
61
87
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411370
FB5053M
ブルー
S
42
58
78
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411379
FB5053M
ブルー
M
44
60
80
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411388
FB5053M
ブルー
L
46
62
82
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411397
FB5053M
ブルー
LL
48
62
84
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411406
FB5053M
ブルー
3L
50
62
86
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411415
FB5053M
ブルー
4L
52
61
87
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411424
FB5053M
パープル
S
42
58
78
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411440
FB5053M
パープル
M
44
60
80
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411449
FB5053M
パープル
L
46
62
82
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411458
FB5053M
パープル
LL
48
62
84
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411467
FB5053M
パープル
3L
50
62
86
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
79411476
FB5053M
パープル
4L
52
61
87
¥
6,900
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください