FACEMIX
メンズ半袖シャツ
混率(%)
身頃:ポリエステル100、衿:ポリエステル80、綿20
素材
NFロンドンストライプ
性別
男性用
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サックス
パープル
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79402525
FB5054M
サックス
S
42
23
78
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402534
FB5054M
サックス
M
44
24
80
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402550
FB5054M
サックス
L
46
25
82
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402559
FB5054M
サックス
LL
48
26
84
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402568
FB5054M
サックス
3L
50
26
86
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402577
FB5054M
サックス
4L
52
26
87
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402586
FB5054M
ブルー
S
42
23
78
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402595
FB5054M
ブルー
M
44
24
80
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402604
FB5054M
ブルー
L
46
25
82
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402620
FB5054M
ブルー
LL
48
26
84
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402629
FB5054M
ブルー
3L
50
26
86
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402638
FB5054M
ブルー
4L
52
26
87
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402647
FB5054M
パープル
S
42
23
78
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402656
FB5054M
パープル
M
44
24
80
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402665
FB5054M
パープル
L
46
25
82
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402674
FB5054M
パープル
LL
48
26
84
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402690
FB5054M
パープル
3L
50
26
86
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79402699
FB5054M
パープル
4L
52
26
87
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください