FACEMIX
ソムリエエプロン
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿80、ポリエステル20
素材
ツイル
身幅(cm)
89
前中心丈(cm)
66
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79410539
FK7191
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください