FACEMIX
ショートエプロン
ハリ感のあるデニム調生地のカジュアルエプロン
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿80、ポリエステル20
素材
ツイル
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79404440
FK7192
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください