FACEMIX
胸当てエプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ツイル
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79411230
FK7193
ベージュ×カーキ
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79411239
FK7193
グレー×ブラウン
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
79411248
FK7193
カーキ×ベージュ
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79411257
FK7193
ブラウン×カーキ
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください