FACEMIX
ソムリエエプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ツイル
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
72
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79404449
FK7195
ベージュ×カーキ
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404458
FK7195
グレー×ブラウン
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404467
FK7195
カーキ×ベージュ
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404476
FK7195
ブラウン×カーキ
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください