FACEMIX
ショートエプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
オックスフォード
身幅(cm)
89
前中心丈(cm)
35
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79395306
FK7198
ベージュ
¥
2,900
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
5日以内出荷
79395315
FK7198
ネイビー
¥
2,900
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
5日以内出荷
79395324
FK7198
オリーブ
¥
2,900
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
5日以内出荷
79395340
FK7198
ブラック
¥
2,900
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください