FACEMIX
メンズレギュラーカラー長袖シャツ
優れたストレッチ性と透け防止機能が特長の高機能シャツ
混率(%)
ポリエステル82、綿15、ポリウレタン3
素材
ブロード
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79411485
FB5055M
サックス
S
42
58
78
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411494
FB5055M
サックス
M
44
60
80
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411510
FB5055M
サックス
L
46
62
82
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411519
FB5055M
サックス
LL
48
62
84
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411528
FB5055M
サックス
3L
50
62
86
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411537
FB5055M
サックス
4L
52
61
87
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411546
FB5055M
サックス
5L
54
61
88
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411555
FB5055M
ピンク
S
42
58
78
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411564
FB5055M
ピンク
M
44
60
80
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411580
FB5055M
ピンク
L
46
62
82
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411589
FB5055M
ピンク
LL
48
62
84
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411598
FB5055M
ピンク
3L
50
62
86
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411607
FB5055M
ピンク
4L
52
61
87
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411616
FB5055M
ピンク
5L
54
61
88
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411625
FB5055M
ホワイト
S
42
58
78
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411634
FB5055M
ホワイト
M
44
60
80
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411650
FB5055M
ホワイト
L
46
62
82
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411659
FB5055M
ホワイト
LL
48
62
84
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411668
FB5055M
ホワイト
3L
50
62
86
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411677
FB5055M
ホワイト
4L
52
61
87
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79411686
FB5055M
ホワイト
5L
54
61
88
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください