FACEMIX
レディスレギュラーカラー長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル82、綿15、ポリウレタン3
素材
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79395349
FB4048L
サックス
17
43.5
59
67
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
79395358
FB4048L
ピンク
17
43.5
59
67
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
79395367
FB4048L
ホワイト
17
43.5
59
67
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
79408204
FB4048L
サックス
5
37
56
63
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408220
FB4048L
サックス
7
38
57
63
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408229
FB4048L
サックス
9
39
58
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408238
FB4048L
サックス
11
40
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408247
FB4048L
サックス
13
41
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408256
FB4048L
サックス
15
42
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408265
FB4048L
ピンク
5
37
56
63
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408274
FB4048L
ピンク
7
38
57
63
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408290
FB4048L
ピンク
9
39
58
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408299
FB4048L
ピンク
11
40
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408308
FB4048L
ピンク
13
41
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408317
FB4048L
ピンク
15
42
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408326
FB4048L
ホワイト
5
37
56
63
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408335
FB4048L
ホワイト
7
38
57
63
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408344
FB4048L
ホワイト
9
39
58
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408360
FB4048L
ホワイト
11
40
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408369
FB4048L
ホワイト
13
41
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408378
FB4048L
ホワイト
15
42
59
65
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください