FACEMIX
襟付き胸当てエプロン
ヨーロッパのレストランをイメージしたカジュアルエプロン
サイズ
F
混率(%)
綿100
素材
オックス
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79395437
FK7202
ブラウン
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
79395446
FK7202
モカ
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください