FACEMIX
胸当てエプロン
タフな印象のヴィンテージ風コットンエプロン
サイズ
F
混率(%)
綿100
素材
オックス
身幅(cm)
56
前中心丈(cm)
86
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79400888
FK7203
ベージュ
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
79400897
FK7203
モカ
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください