FACEMIX
胸当てエプロン
レザー風の配色でカジュアルさ際立つデニム調エプロン
サイズ
F
混率(%)
綿80、ポリエステル20
素材
ツイル
身幅(cm)
65
前中心丈(cm)
69
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79400906
FK7204
ネイビー×ブラウン
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
79400915
FK7204
ネイビー×オレンジ
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください