FACEMIX
作務衣(上衣)
FP6711U 作務衣(下衣)とセットアップで
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ドットエア
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79397239
FJ0712U
グレー
SS
56
68
107
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397248
FJ0712U
グレー
S
60
70
115
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397257
FJ0712U
グレー
M
62.5
75
120
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397266
FJ0712U
グレー
L
65
77
125
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397275
FJ0712U
グレー
LL
67.5
79
130
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397284
FJ0712U
グレー
3L
70
80
135
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397300
FJ0712U
グレー
4L
72.5
81
140
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397309
FJ0712U
ブルー
SS
56
68
107
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397318
FJ0712U
ブルー
S
60
70
115
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397327
FJ0712U
ブルー
M
62.5
75
120
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397336
FJ0712U
ブルー
L
65
77
125
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397345
FJ0712U
ブルー
LL
67.5
79
130
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397354
FJ0712U
ブルー
3L
70
80
135
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397370
FJ0712U
ブルー
4L
72.5
81
140
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397379
FJ0712U
ネイビー
SS
56
68
107
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397388
FJ0712U
ネイビー
S
60
70
115
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397397
FJ0712U
ネイビー
M
62.5
75
120
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397406
FJ0712U
ネイビー
L
65
77
125
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397415
FJ0712U
ネイビー
LL
67.5
79
130
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397424
FJ0712U
ネイビー
3L
70
80
135
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397440
FJ0712U
ネイビー
4L
72.5
81
140
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397449
FJ0712U
カラシ
SS
56
68
107
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397458
FJ0712U
カラシ
S
60
70
115
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397467
FJ0712U
カラシ
M
62.5
75
120
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397476
FJ0712U
カラシ
L
65
77
125
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397485
FJ0712U
カラシ
LL
67.5
79
130
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397494
FJ0712U
カラシ
3L
70
80
135
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397510
FJ0712U
カラシ
4L
72.5
81
140
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397519
FJ0712U
ブラック
SS
56
68
107
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397528
FJ0712U
ブラック
S
60
70
115
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397537
FJ0712U
ブラック
M
62.5
75
120
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397546
FJ0712U
ブラック
L
65
77
125
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397555
FJ0712U
ブラック
LL
67.5
79
130
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397564
FJ0712U
ブラック
3L
70
80
135
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79397580
FJ0712U
ブラック
4L
72.5
81
140
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください