FACEMIX
作務衣(下衣)
FJ0712U 作務衣(上衣)とセットアップで
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ドットエア(R)
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79409376
FP6711U
グレー
SS
68
65
28.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409385
FP6711U
グレー
S
68
70
29
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409394
FP6711U
グレー
M
72
75
29.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409410
FP6711U
グレー
L
75
80
30
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409419
FP6711U
グレー
LL
76
85
30.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409428
FP6711U
グレー
3L
76
90
31
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409437
FP6711U
グレー
4L
76
95
31.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409446
FP6711U
ブルー
SS
68
65
28.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409455
FP6711U
ブルー
S
68
70
29
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409464
FP6711U
ブルー
M
72
75
29.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409480
FP6711U
ブルー
L
75
80
30
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409489
FP6711U
ブルー
LL
76
85
30.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409498
FP6711U
ブルー
3L
76
90
31
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409507
FP6711U
ブルー
4L
76
95
31.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409516
FP6711U
ネイビー
SS
68
65
28.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409525
FP6711U
ネイビー
S
68
70
29
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409534
FP6711U
ネイビー
M
72
75
29.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409550
FP6711U
ネイビー
L
75
80
30
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409559
FP6711U
ネイビー
LL
76
85
30.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409568
FP6711U
ネイビー
3L
76
90
31
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409577
FP6711U
ネイビー
4L
76
95
31.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409586
FP6711U
カラシ
SS
68
65
28.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409595
FP6711U
カラシ
S
68
70
29
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409604
FP6711U
カラシ
M
72
75
29.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409620
FP6711U
カラシ
L
75
80
30
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409629
FP6711U
カラシ
LL
76
85
30.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409638
FP6711U
カラシ
3L
76
90
31
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409647
FP6711U
カラシ
4L
76
95
31.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409656
FP6711U
ブラック
SS
68
65
28.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409665
FP6711U
ブラック
S
68
70
29
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409674
FP6711U
ブラック
M
72
75
29.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409690
FP6711U
ブラック
L
75
80
30
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409699
FP6711U
ブラック
LL
76
85
30.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409708
FP6711U
ブラック
3L
76
90
31
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
79409717
FP6711U
ブラック
4L
76
95
31.5
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください