FACEMIX
スタンドカラー和シャツ
通気性・速乾性に優れた機能性生地、ドットエア(R)を採用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ドットエア(R)
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79408780
FB4573U
グレー
SS
39
38
67
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408789
FB4573U
グレー
S
42
40
69
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408798
FB4573U
グレー
M
44
42
72
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408807
FB4573U
グレー
L
46
44
74
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408816
FB4573U
グレー
LL
48
46
76
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408825
FB4573U
グレー
3L
50
46
77
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408834
FB4573U
グレー
4L
52
45
78
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408850
FB4573U
ブルー
SS
39
38
67
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408859
FB4573U
ブルー
S
42
40
69
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408868
FB4573U
ブルー
M
44
42
72
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408877
FB4573U
ブルー
L
46
44
74
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408886
FB4573U
ブルー
LL
48
46
76
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408895
FB4573U
ブルー
3L
50
46
77
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408904
FB4573U
ブルー
4L
52
45
78
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408920
FB4573U
ネイビー
SS
39
38
67
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408929
FB4573U
ネイビー
S
42
40
69
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408938
FB4573U
ネイビー
M
44
42
72
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408947
FB4573U
ネイビー
L
46
44
74
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408956
FB4573U
ネイビー
LL
48
46
76
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408965
FB4573U
ネイビー
3L
50
46
77
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408974
FB4573U
ネイビー
4L
52
45
78
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408990
FB4573U
カラシ
SS
39
38
67
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79408999
FB4573U
カラシ
S
42
40
69
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409008
FB4573U
カラシ
M
44
42
72
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409017
FB4573U
カラシ
L
46
44
74
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409026
FB4573U
カラシ
LL
48
46
76
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409035
FB4573U
カラシ
3L
50
46
77
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409044
FB4573U
カラシ
4L
52
45
78
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409060
FB4573U
ブラック
SS
39
38
67
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409069
FB4573U
ブラック
S
42
40
69
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409078
FB4573U
ブラック
M
44
42
72
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409087
FB4573U
ブラック
L
46
44
74
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409096
FB4573U
ブラック
LL
48
46
76
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409105
FB4573U
ブラック
3L
50
46
77
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79409114
FB4573U
ブラック
4L
52
45
78
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください