FACEMIX
レディスレギュラーカラー長袖ブラウス
スタンダードなスタイルのベーシックシャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79396706
FB4035L
サックス
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396715
FB4035L
サックス
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396724
FB4035L
サックス
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396740
FB4035L
サックス
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396749
FB4035L
サックス
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396758
FB4035L
サックス
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396767
FB4035L
サックス
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396776
FB4035L
ピンク
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396785
FB4035L
ピンク
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396794
FB4035L
ピンク
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396810
FB4035L
ピンク
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396819
FB4035L
ピンク
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396828
FB4035L
ピンク
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79396837
FB4035L
ピンク
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください