FACEMIX
レディスレギュラーカラー七分袖ブラウス
ベーシックシャツには七分袖もラインアップ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79396846
FB4037L
サックス
5
37
40
63
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396855
FB4037L
サックス
7
38
41
63
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396864
FB4037L
サックス
9
39
42
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396880
FB4037L
サックス
11
40
43
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396889
FB4037L
サックス
13
41
43
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396898
FB4037L
サックス
15
42
43
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396907
FB4037L
サックス
17
43.5
43
67
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396916
FB4037L
ピンク
5
37
40
63
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396925
FB4037L
ピンク
7
38
41
63
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396934
FB4037L
ピンク
9
39
42
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396950
FB4037L
ピンク
11
40
43
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396959
FB4037L
ピンク
13
41
43
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396968
FB4037L
ピンク
15
42
43
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396977
FB4037L
ピンク
17
43.5
43
67
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください