FACEMIX
メンズレギュラーカラー半袖シャツ
サマーシーズン向けのベーシックシャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ブロード
性別
男性用
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79396986
FB5041M
サックス
S
42
21
78
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79396995
FB5041M
サックス
M
44
22
80
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397004
FB5041M
サックス
L
46
23
82
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397020
FB5041M
サックス
LL
48
24
84
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397029
FB5041M
サックス
3L
50
24
86
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397038
FB5041M
サックス
4L
52
24
87
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397047
FB5041M
サックス
5L
54
24
88
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397056
FB5041M
ピンク
S
42
21
78
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397065
FB5041M
ピンク
M
44
22
80
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397074
FB5041M
ピンク
L
46
23
82
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397090
FB5041M
ピンク
LL
48
24
84
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397099
FB5041M
ピンク
3L
50
24
86
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397108
FB5041M
ピンク
4L
52
24
87
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79397117
FB5041M
ピンク
5L
54
24
88
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください