FACEMIX
レディスレギュラーカラー半袖ブラウス
サマーシーズン向けのベーシックシャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79410950
FB4036L
サックス
5
37
21
63
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79410959
FB4036L
サックス
7
38
22
63
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79410968
FB4036L
サックス
9
39
22
65
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79410977
FB4036L
サックス
11
40
23
65
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79410986
FB4036L
サックス
13
41
23
65
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79410995
FB4036L
サックス
15
42
24
65
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79411004
FB4036L
サックス
17
43.5
24
67
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79411020
FB4036L
ピンク
5
37
21
63
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79411029
FB4036L
ピンク
7
38
22
63
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79411038
FB4036L
ピンク
9
39
22
65
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79411047
FB4036L
ピンク
11
40
23
65
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79411056
FB4036L
ピンク
13
41
23
65
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79411065
FB4036L
ピンク
15
42
24
65
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
79411074
FB4036L
ピンク
17
43.5
24
67
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください