曜日別特売

吸汗速乾スタンドカラーシャツ

吸汗速乾スタンドカラーシャツ - FACEMIX吸汗速乾スタンドカラーシャツ - FACEMIX吸汗速乾スタンドカラーシャツ - FACEMIX吸汗速乾スタンドカラーシャツ - FACEMIX

ハニカム素材シャツにスタンダードカラー仕様。
和洋どちらにも馴染むデザイン

混率(%)ポリエステル80、綿20素材ハニカム内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79410548FB4556UグレーSS393867
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410557FB4556UグレーS424069
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410566FB4556UグレーM444272
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410575FB4556UグレーL464474
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410584FB4556UグレーLL484676
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410600FB4556Uグレー3L504677
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410609FB4556Uグレー4L524578
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410618FB4556U抹茶SS393867
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410627FB4556U抹茶S424069
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410636FB4556U抹茶M444272
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410645FB4556U抹茶L464474
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410654FB4556U抹茶LL484676
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410670FB4556U抹茶3L504677
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
79410679FB4556U抹茶4L524578
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする