FACEMIX
吸汗速乾ハニカムモダンシャツ
吸汗速乾性能に優れたハニカム素材シャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ハニカム
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79410688
FB4512U
グレー
SS
39
38
67
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410697
FB4512U
グレー
S
42
40
69
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410706
FB4512U
グレー
M
44
42
72
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410715
FB4512U
グレー
L
46
44
74
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410724
FB4512U
グレー
LL
48
46
76
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410740
FB4512U
グレー
3L
50
46
77
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410749
FB4512U
グレー
4L
52
45
78
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410758
FB4512U
抹茶
SS
39
38
67
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410767
FB4512U
抹茶
S
42
40
69
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410776
FB4512U
抹茶
M
44
42
72
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410785
FB4512U
抹茶
L
46
44
74
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410794
FB4512U
抹茶
LL
48
46
76
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410810
FB4512U
抹茶
3L
50
46
77
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79410819
FB4512U
抹茶
4L
52
45
78
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください