FACEMIX
ネクタイ
サイズ
F
幅(cm)
8.5
混率(%)
ポリエステル100
全長(cm)
144~145
素材
ジャガード
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79398596
FA9213
ネイビー×ベージュ
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
79398605
FA9213
ネイビー×グレー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください