FACEMIX
蝶タイ
色
ネイビー×ワイン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
4×12
素材
ジャガード
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79403995
FA9221
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください