Lee
フリージーユニセックスフリーサイズパンツ
サイズ・体型・性別関係なく着回せる究極の1本
種別
パンツ
サイズ
F
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
87
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
126
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79411948
LCP69003
ライトネイビー
綿80、ポリエステル20
¥
12,000
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
5日以内出荷
79411957
LCP69003
ミディアムネイビー
綿80、ポリエステル20
¥
12,000
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
5日以内出荷
79411966
LCP69003
インディゴネイビー
綿80、ポリエステル20
¥
12,000
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
5日以内出荷
79411975
LCP69003
ホワイト×ブルー
綿/65、ポリエステル/35
¥
12,000
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
5日以内出荷
79411984
LCP69003
ブルー
綿59、ポリエステル41
¥
12,000
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください