TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 860mA, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-330MR62-1
VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
- 用途
- HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。
- 長さ(mm)
- 5.3
- 寸法(mm)
- 5.3×5×2
- 高さ(mm)
- 2
- 奥行(mm)
- 5
- シリーズ
- VLCF
- 許容差
- ±20%
- シールド
- あり
- 動作温度(℃)
- (Max)+105
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インダクタンス(μH)
- 33
- 最大直流電流(mA)
- 860
- 最大直流抵抗(mΩ)
- 717
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























