曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.9A, 10.1 x 10.1 x 6.5mm, SLF10165T-2R2N6R33PF

TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.9A, 10.1 x 10.1 x 6.5mm, SLF10165T-2R2N6R33PF - TDK

電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置

長さ(mm)
10.1
寸法(mm)
10.1×10.1×6.5
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
10.1
シリーズ
SLF
許容差
±30%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
2.2
最大直流電流(A)
8.9
最大直流抵抗(mΩ)
10.9
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387728SLF10165T-2R2N6R33PF
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする