曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.3A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SLF12575T-221M1R3-PF

TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.3A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SLF12575T-221M1R3-PF - TDK

電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置

長さ(mm)
12.5
寸法(mm)
12.5×12.5×7.5
高さ(mm)
7.5
奥行(mm)
12.5
シリーズ
SLF
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
220
最大直流電流(A)
1.3
最大直流抵抗(mΩ)
310
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387737SLF12575T-221M1R3-PF
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする