TDK 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 310mA, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-471MR22-PF
SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
- 長さ(mm)
- 7
- 寸法(mm)
- 7×7×4.5
- 高さ(mm)
- 4.5
- 奥行(mm)
- 7
- シリーズ
- SLF
- 許容差
- ±20%
- シールド
- あり
- 動作温度(℃)
- (Min)-40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(コア)
- フェライト
- パッケージ/ケース
- 7045
- インダクタンス(μH)
- 470
- 最大直流電流(mA)
- 310
- 最大直流抵抗(Ω)
- 1.05
- 内容量
- 1袋(10個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























