AMPHENOL
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL082X-301-10D10
AmphenolPowerlokコネクタPL082は、HVILコンタクトを備えた2極レセプタクルです。
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
2
シリーズ
PL082
定格電圧
1.0kV
定格電流(A)
300
範囲
パワーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(60個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386879
PL082X-301-10D10
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください