Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 T816134A1S101CEU
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。
この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。
金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。
品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ
品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
- ピッチ
- 2.54mm
- 極数
- 34
- シリーズ
- T816
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(1000個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























