熱中飴タブレット業務用

熱中飴タブレット業務用 - 井関食品
(60件のレビュー)
成分
(100gあたり) エネルギー330kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.8g、炭水化物80.4g、ナトリウム3.91g、食塩換算1粒約0.3g
容量
約200粒入り
質量(g)
620
種類
タブレット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×330×45
賞味期限
365日
原材料
ブドウ糖、食塩、酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(スクラロース・L-フェニルアラニン化合物)
香味
レモン塩味
内容量
1袋(620g×1袋)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2159929650068
オープン
¥1,398
¥1,510(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21599296
2026-04-23
用途: 作業員の熱中症対策
製造業

ほかの塩タブレットとの含塩量が違うんです!2倍から3倍は塩が入っています。なので高くなってもこれを注文しないといけないんです。欠品してるとかなり焦ります。

対象商品 : 21599296
2026-07-21
用途: 業務用車両運転
サービス業

思った以上に口の中で溶けずに、舐めたあたも喉が渇かないので、よかったです。

対象商品 : 21599296
2025-06-10
用途: 工場作業時の熱中症対策

今年もこの季節がやってきました。シーズン最初に特価日があったので箱買いしました。今年はパッケージがリニューアルされていてアルミ包装でした。日光の当たる場所にウオーターサーバーの設置もある為とても助かります。

2025-06-29
用途: 山林作業
個人のお客様

このレモン味がサッパリしていていいです、
ポケットにいれていても溶けなくいいと思います。

対象商品 : 21599296
2024-06-14
用途: 製造現場の熱中症対策

製造現場に熱中症対策で塩タブと飲料水を2021年から設置していますが、当時からこの製品を置いています。甘すぎると過剰摂取してしまう人もおり、本来の目的を成しません。この製品は本来の目的にあっているため愛用しています。2024年も販売開始を待っていました。

1人が参考にしています
対象商品 : 21599296
2024-02-11
用途: 汗かく前に、かいた後に。
建設業・工事業

汗飴、いろいろ試してみました。その中で一番、自分の口にあった商品です。他社製品はしょっぱ過ぎたり、味が合わない。そして飴と言えども、タブレット、昔流行ったチューペット?を思い出します。口の中で溶かすか、噛み砕くか、お好きなように。美味しい部類に入ると思います。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品 : 21599296
2023-04-12
用途: 板金その他

もう長いことこちらの商品を使っています。塩分もしっかり感じられるため、過剰摂取にもなりにくく、大容量なので助かっています。今年もそろそろ準備しだす頃になりました。

対象商品 : 21599296
2022-10-12
用途: 熱中症対策
株式会社共栄電設 様(建設業・工事業)

作業時の熱中症対策として購入、飴と違い溶けないので持ち運び、車両内でも便利。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする