部品 ロータリバンドソー CB32FB

部品 ロータリバンドソー CB32FB - HiKOKI(旧:日立工機)
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793852603798891個LEDライト組338B
65,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
793852693779911個モ-トル三相用200V588
21,600
20,900
22,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
080740483052141個バイス(A)159
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
080745113052621個カバープレート(B)50
10,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
080747213745971個ストレーナ(A)649A
10,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
080751953055251個ニップル(D)PT3/860
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
080755189497641個(10本)六角穴付ボルト M10×50(10入)124
790
789
868(税込)
翌々日出荷
080759903052291個のこカバー(A)306
30,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
080762273057021個アッパバイス(L)組901
83,700
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
080777153052551個ニードルバルブ575
18,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
080786503052361個アームシャフト351
580
579
637(税込)
翌々日出荷
080786593052401個スプリングプレート348
580
579
637(税込)
翌々日出荷
080786689498451個(10本)六角穴付ボルト M10×25(10入)227
580
579
637(税込)
翌々日出荷
080794473052721個スイッチプレート571A
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
080810393052711個スイッチボックス612
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
080810753056531個アッパバイス(S)組88
49,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
080813713052161個バイス(B)72
38,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
080816963052351個スプリング360
350
349
384(税込)
翌々日出荷
080817053064701個キャップ639
350
349
384(税込)
翌々日出荷
080845913052411個ホルダ349
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
080846003055261個エルボ(A)PT3/8595
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
080867093055331個ヒューズホルダ632
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
080870073052191個フレーム310
209,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
080870683052521個のこカバー(B)312
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
080873483052511個スライドカバー318
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
080898503055321個ヒューズ(8アンペア)633
650
649
714(税込)
翌々日出荷
080921263052231個ローラホルダ(A)236
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
080921876309ZZ1個BB.6309ZZCMPS2L457
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
080945853052531個スイッチボックスカバー619
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
080946103101801個バイスホルダ(B)組78A
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
080954953055221個カラー(A)97
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
080965793064691個ツマミ638
680
679
747(税込)
翌々日出荷
080970513728061個LED球(6V)546A
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
080983653055271個ソケット(C)PT1/4XPT3/8594
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
080988713812891個ケーブルグランド248A
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
081017689498101個(10本)ボルト M12×60(10入)313
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
081018903052341個ワイヤブラシ組345
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
081019963141241個バネプーリ252A
55,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
081028793069281個Oリング(P-34)641
200
199
219(税込)
翌々日出荷
081072463173031個減速機組(モートル不付)650
258,100
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
081087593052701個トランス組635
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
081091363052301個セリアームホルダ(B)367
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
081092763054231個コーションプレート(D)636A
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
081093016307ZZ1個BB.6307ZZCMPS2L452
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
081117513055201個ボルト M16×8092A
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
081136593052581個ホース継手(B)PT1/8293
480
479
527(税込)
翌々日出荷
081136779498931個(10本)丸ピン D8×16(10入)246
480
479
527(税込)
翌々日出荷
081136959746581個ボルト M10×75120
480
479
527(税込)
翌々日出荷
081137209775281個ディスタンスピース363
480
479
527(税込)
翌々日出荷
081160913055311個スケール(D)322
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする