Cree LED LED, 緑, 表面実装, PLCC-4, CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363
Cree高輝度SMDフルカラーLED.Cree高輝度SMDフルカラーLEDは、3-in-1の産業用標準パッケージ(PLCC4及びPLCC6)に収納されています。これらの高性能の3色LEDは、フルカラービデオ画面、装飾照明、娯楽機器などの幅広い用途向けに設計されています。高輝度フルカラーLEDには、黒フェイスと黒ボディのオプションが用意されています。CreePLCC3色LEDは、高強度の光出力と広視野角を備えているので、屋外の看板用途に最適です。
- レンズ色
- クリア
- レンズ形状
- 砲弾型
- LED色
- 緑
- ピン数(ピン)
- 4
- 光度(mcd)
- 450
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 1
- ビュー角(°)
- 110
- 実装タイプ
- 表面実装
- 順方向電圧(V)
- 3.6
- 主波長(nm)
- 540
- 内容量
- 1セット(2000個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























