曜日別特売
CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363 Cree LED LED, 緑, 表面実装, PLCC-4, CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363 CREE 79389654

Cree LED LED, 緑, 表面実装, PLCC-4, CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
79389654
品番
CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

Cree高輝度SMDフルカラーLED.Cree高輝度SMDフルカラーLEDは、3-in-1の産業用標準パッケージ(PLCC4及びPLCC6)に収納されています。これらの高性能の3色LEDは、フルカラービデオ画面、装飾照明、娯楽機器などの幅広い用途向けに設計されています。高輝度フルカラーLEDには、黒フェイスと黒ボディのオプションが用意されています。CreePLCC3色LEDは、高強度の光出力と広視野角を備えているので、屋外の看板用途に最適です。

レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
緑
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
110
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.6
主波長(nm)
540

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする