Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA2A-WKW-CYBZ0343
Cree製のCLA2シリーズの白色LEDは、業界標準のPLCC4パッケージに収納された表面実装(SMD)デバイスです。
CLA2LEDは幅広い環境条件や照明用途の条件下での使用に適しています。
これは、デバイスの高い信頼性に依存します。
CLA2の視野角は120°と広いので、チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途に適しています。
CLA2LEDシリーズは単色の表示文字、チャンネル文字にも最適です。
サイズ:3.2x2.8mm
- レンズ形状
- 砲弾型
- 色温度
- 5500K
- LED色
- 白
- ピン数(ピン)
- 4
- 光度(cd)
- 5.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 1
- ビュー角(°)
- 120
- 実装タイプ
- 表面実装
- 順方向電圧(V)
- 4
- 内容量
- 1セット(2000個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























