曜日別特売
CLA2A-WKW-CYBZ0343 Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA2A-WKW-CYBZ0343 CREE 79389627

Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA2A-WKW-CYBZ0343CLA2A-WKW-CYBZ0343

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
79389627
品番
CLA2A-WKW-CYBZ0343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

Cree製のCLA2シリーズの白色LEDは、業界標準のPLCC4パッケージに収納された表面実装(SMD)デバイスです。
CLA2LEDは幅広い環境条件や照明用途の条件下での使用に適しています。
これは、デバイスの高い信頼性に依存します。
CLA2の視野角は120°と広いので、チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途に適しています。
CLA2LEDシリーズは単色の表示文字、チャンネル文字にも最適です。
サイズ:3.2x2.8mm

レンズ形状
砲弾型
色温度
5500K
LED色
白
ピン数(ピン)
4
光度(cd)
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする