曜日別特売

Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCS-CY0C0791

Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCS-CY0C0791 - CREE

CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。
これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。
C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。
このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。
電子標識/信号(ESS)
高速道路標識
可変メッセージ標識(VMS)
広告標識
ガソリンスタンドの標識
娯楽機器

レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79389749C503B-GCS-CY0C0791
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする