Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C512A-WNS-CZ0B0152
Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。
これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。
5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。
可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
- レンズ形状
- 砲弾型
- 色温度
- 9000K
- LED色
- 白
- ピン数(ピン)
- 2
- 光度(cd)
- 23.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 1
- ビュー角(°)
- 25
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 順方向電圧(V)
- 4
- 内容量
- 1セット(2500個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























