曜日別特売
C512A-WNS-CZ0B0152 Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C512A-WNS-CZ0B0152 CREE 79387834

Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C512A-WNS-CZ0B0152

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
79387834
品番
C512A-WNS-CZ0B0152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。
これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。
5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。
可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明

レンズ形状
砲弾型
色温度
9000K
LED色
白
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
25
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする