Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, 120011シリーズ

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, 120011シリーズ - 日本モレックス(molex)

パネルプラグ/ソケット.オス及びメス4極パネル取り付けレセプタクルです。品番351-443は、レセプタクルのPG13.5ねじ付き側を適切な近接スイッチにねじ込むだけで、グランド付きスイッチをコネクタバージョンに変換できます。

仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWG取付方式パネル取り付けシリーズ120011定格電流(A)4保護等級IP67シールドなし断面積(mm2)0.34コネクタジェンダー(コネクタ1)メスコネクタ2未処理終端内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793892071200110035
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする