曜日別特売

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 - 日本モレックス(molex)

シングルエンドリード.長さ2mのリードは4極又は5極タイプがあり、ストレート、90°、90°PNPLEDのいずれかのコネクタが、M12防振、耐腐食性、溶接スパッタに対する耐性があるカップリングナットに内蔵されています。3種類のケーブルオプションを用意:.PVC-汎用、低コストの用途PUR-特に切削油などの潤滑油に対する耐化学薬品性SJTO-耐油性及び難燃性のPVC素材とブレードスクリーンで製造されています。ケーブルが摩耗、切断、溶接スパッタの影響を受ける可能性がある用途で耐久性に優れ、物理的に堅牢です。すべてのケーブルの導体断面積は0.34mm2です。LED機能の詳細については、代表品番:341-8016341-8016のスプリッタボックスを参照してください。定格電流(A)4A

仕様
コーディング:A
長さ(m)
2
定格電流(A)
1.5
保護等級
IP67
芯数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅合金
コネクタジェンダー
コネクタ1:メス
コネクタ2
未処理終端
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793879561200060018
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする