曜日別特売
1200060018 Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex) 79387956

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:41200060018

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79387956
品番
1200060018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

シングルエンドリード.長さ2mのリードは4極又は5極タイプがあり、ストレート、90°、90°PNPLEDのいずれかのコネクタが、M12防振、耐腐食性、溶接スパッタに対する耐性があるカップリングナットに内蔵されています。3種類のケーブルオプションを用意:.PVC-汎用、低コストの用途PUR-特に切削油などの潤滑油に対する耐化学薬品性SJTO-耐油性及び難燃性のPVC素材とブレードスクリーンで製造されています。ケーブルが摩耗、切断、溶接スパッタの影響を受ける可能性がある用途で耐久性に優れ、物理的に堅牢です。すべてのケーブルの導体断面積は0.34mm2です。LED機能の詳細については、代表品番:341-8016341-8016のスプリッタボックスを参照してください。定格電流(A)4A

仕様
コーディング:A
長さ(m)
2
定格電流(A)
1.5
保護等級
IP67
芯数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅合金
コネクタジェンダー
コネクタ1:メス
コネクタ2
未処理終端

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする