ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃80xxxxxP03xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングシングルエンドオスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)シングルエンドピグテールオスコードセットは、M12シングルキー溝(Aコーディング)、PUR製コネクタボディ及び金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドオスコードセットは、ストレート(803006、804006、805006、808006)のコネクタ構成、又はライトアングル(803007、804007)のコネクタ構成に、様々なケーブルタイプをご用意しています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性3極バージョン、4極バージョン、及び5極バージョンは相互に接続可能