Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8, Ultra-Lockシリーズ

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8, Ultra-Lockシリーズ - 日本モレックス(molex)

M12のシングルキー溝(Aコーディング)を特徴とするBrad(R)Ultra-Lock(R)オスパネル取り付けレセプタクルで、ニッケルめっき黄銅シェルと金めっき銅合金コンタクトを備えています。
これらのパネル取り付けレセプタクルには様々な構成が用意されており、標準のねじ付きM12及びウルトラロックコードセットと適合します。
IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル
ウルトラロック機構
過酷な使用環境でIP67保護を実現する完全密閉型
NEMA6規格準拠
UL1061仕様、300V、80℃、PVCリード

仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付けシリーズUltra-Lock保護等級IP69K芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:オスコネクタ2未処理終端内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793880441200845096
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする