曜日別特売

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 - 日本モレックス(molex)

ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm:sup>:2:/sup>:8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm:sup>:2:/sup>:構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠

仕様コーディング:A長さ(mm)300タイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電圧250Vac、250Vdc芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12コネクタ2未処理終端内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793885771200700167
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする